SIEMENS - Fernschalter mit 1 Schließer, Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41010
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869312408
Sonepar Artikelnummer
120147580
Hersteller Artikelnummer
5TT41010
Hersteller Typ
5TT4101-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41010
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
184 .. 253 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.125 kg
- Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Schaltfunktionen mit Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Einfacher Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Erhöhte Betriebssicherheit durch zuverlässige Schaltgeräte
- Flexibilität bei der Realisierung von Schaltfunktionen
Fernschalter mit 1 Schließer
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ermöglicht Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Umgebungen mit zuverlässigen Schaltfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


