SIEMENS - Fernschalter mit 1 Schließer, Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 8V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41014
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312361
Sonepar Artikelnummer
120221727
Hersteller Artikelnummer
5TT41014
Hersteller Typ
5TT4101-4
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41014
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
6 .. 9 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.129 kg
- Kontakt für AC 230V 16A
- Ansteuerung AC 8V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßigem Berührungsschutz
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches, problemlos montierbares Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Einfache und flexible Realisierung diverser Schaltfunktionen
Fernschalter mit 1 Schließer
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ermöglicht eine zuverlässige Ansteuerung und Sicherheit bei Installationen im Wohn-, Zweck- und Industriebereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


