SIEMENS - Fernschalter mit 1 Schließer, Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung DC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41111
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869414805
Sonepar Artikelnummer
120593712
Hersteller Artikelnummer
5TT41111
Hersteller Typ
5TT4111-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41111
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
88 .. 121 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.135 kg
- Typ: Fernschalter mit 1 Schließer
- Spannung: AC 230V
- Stromstärke: 16A
- Ansteuerung: DC 110V
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielseitige Schaltfunktionen durch zahlreiche Zubehörteile
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Fernschalter mit 1 Schließer
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ermöglicht zuverlässige Schaltungen bei AC 230V 16A und DC 110V in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


