SIEMENS - Fernschalter mit 1 Schließer, Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41112
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869414812
Sonepar Artikelnummer
120593713
Hersteller Artikelnummer
5TT41112
Hersteller Typ
5TT4111-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41112
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
19 .. 26 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.136 kg
- Kontaktart: 1 Schließer
- Steuerung: AC 230V
- Laststrom: 16A
- Ansteuerung: DC 24V
- Ausstattung: Standardmäßig mit Berührungsschutz
- Zubehör: Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen durch Einsatz von Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Fernschalter mit 1 Schließer
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ermöglicht die Steuerung von Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Anwendungen mit einem Kontakt für AC 230V und Ansteuerung DC 24V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


