SIEMENS - Fernschalter mit 1 Schließer, mit zentral Ein-aus Funktion Kontakt für AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41212
Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402499
Sonepar Artikelnummer
120594178
Hersteller Artikelnummer
5TT41212
Hersteller Typ
5TT4121-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41212
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
19 .. 26 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
19 .. 26 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
300 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.163 kg
- 1 Schließer
- Zentrale Ein-aus Funktion
- Kontakt für AC 230V und 400V
- 16A Ansteuerung für AC 24V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Geeignet für verschiedene Anwendungen im Wohn- und Industriebereich
Fernschalter mit 1 Schließer
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ermöglicht eine zentrale Ein-aus Funktion mit einem Kontakt für AC 230V, 400V und 16A Ansteuerung AC 24V und ist ideal für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


