SIEMENS - Fernschalter mit 1 Schließer, und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41050
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869312545
Sonepar Artikelnummer
120147582
Hersteller Artikelnummer
5TT41050
Hersteller Typ
5TT4105-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41050
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Steuerspannung 1:
184 .. 253 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.144 kg
- Typ: Fernschalter mit 1 Schließer und 1Ö Kontakt
- Spannung: AC 230V, 400V
- Stromstärke: 16A
- Ansteuerung: AC 230V
- Einfache Montage- und Anschlusstechnik für eine schnelle Installation.
- Zuverlässiger Berührungsschutz standardmäßig integriert.
- Vielfältige Schaltfunktionen durch Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren.
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fernschalter mit 1 Schließer, und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 16A
Der AC 230V Fernschalter SENTRON 5TT4 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und sorgt für zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


