SIEMENS - Fernschalter mit 1 Schließer, und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41051
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312538
Sonepar Artikelnummer
120221736
Hersteller Artikelnummer
5TT41051
Hersteller Typ
5TT4105-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41051
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Steuerspannung 1:
92 .. 127 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.150 kg
- 1 Schließer und 1 Ö Kontakt
- Für AC 230V und 400V, 16A Ansteuerung AC 115V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßig Berührungsschutz für sichere Installation
- Erweiterbar mit Zubehör für diverse Schaltfunktionen
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten dank unterschiedlicher Schaltfunktionen
- Optimale Technik speziell für Ihre Sicherheit
- Problemloses montierbares Zubehör
Fernschalter SENTRON 5TT4
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ist entwickelt für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen und ermöglicht eine einfache Montage und zuverlässige Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


