SIEMENS - Fernschalter mit 1 Schließer, und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41153
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869337067
Sonepar Artikelnummer
120222875
Hersteller Artikelnummer
5TT41153
Hersteller Typ
5TT4115-3
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41153
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Steuerspannung 1:
10 .. 13 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.149 kg
- 1 Schließer und 1Ö Kontakt
- Geeignet für AC 230V und 400V, 16A Ansteuerung
- DC 12V Steuerung
- Berührungsschutz als Standard integriert
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör
- Einfachere Montage- und Anschlusstechnik
- Hohe Zuverlässigkeit bei der Installation
- Vielfältige Schaltfunktionen durch verschiedene Produkttypen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Fernschalter mit 1 Schließer, und 1Ö Kontakt
Der SENTRON 5TT4 Fernschalter dient der Steuerung von Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Zwecke mit zuverlässiger Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


