SIEMENS - Fernschalter mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung AC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41022
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312439
Sonepar Artikelnummer
120221729
Hersteller Artikelnummer
5TT41022
Hersteller Typ
5TT4102-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41022
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
19 .. 26 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 .. 400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.143 kg
- Zwei Schließer
- Kontakt für AC 230V und 400V
- 16A Ansteuerung AC 24V
- Einfacher Montage- und Anschlusskomfort
- Standardmäßiger Berührungsschutz für mehr Sicherheit
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Anwendungen
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Umfangreiches Zubehör für einfache Montage
- Optimale Technik zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit
Fernschalter SENTRON 5TT4
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ermöglicht vielseitige Schaltfunktionen in Wohn-, Zweck- und Industrieanwendungen mit einem robusten und zuverlässigen Design.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


