SIEMENS - Fernschalter mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung AC 8V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41024
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312415
Sonepar Artikelnummer
120221731
Hersteller Artikelnummer
5TT41024
Hersteller Typ
5TT4102-4
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41024
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
6 .. 9 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 .. 400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.141 kg
- 2 Schließer
- Kontakt für AC 230V, 400V 16A
- Ansteuerung AC 8V
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßig Berührungsschutz
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Zuverlässige Sicherheitsstandards bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung von Schaltfunktionen
- Umfangreiches, problemloses Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Fernschalter SENTRON 5TT4
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 bietet eine zuverlässige Lösung für Schaltfunktionen in Wohn- und industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


