SIEMENS - Fernschalter mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung DC 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41123
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869414850
Sonepar Artikelnummer
120593716
Hersteller Artikelnummer
5TT41123
Hersteller Typ
5TT4112-3
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41123
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
10 .. 13 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 .. 400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.149 kg
- Typ: Fernschalter mit 2 Schließern
- Kontakt: für AC 230V, 400V 16A
- Ansteuerung: DC 12V
- Anwendungsbereich: Wohn- und Zweckbau sowie industrielle Anwendungen
- Ausstattungsmöglichkeiten: Zubehör für diverse Schaltfunktionen
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Zuverlässiger Berührungsschutz sorgt für Sicherheit bei der Installation
- Vielseitig verwendbar dank umfangreichem Zubehör
- Optimale Technik speziell für Sicherheitslösungen
Fernschalter SENTRON 5TT4
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 bietet zuverlässige Steuerung für AC 230V und 400V sowie eine komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


