SIEMENS - Fernschalter mit 2 Schließern, mit Jalousieschaltung Kontakt für AC 230V, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41420
Funktion - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312637
Sonepar Artikelnummer
120221744
Hersteller Artikelnummer
5TT41420
Hersteller Typ
5TT4142-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41420
Funktion:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
184 .. 253 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.143 kg
- 2 Schließer für Jalousieschaltung
- Betriebsspannung: AC 230V, 400V
- Maximale Last: 16A
- Einfacher Anschluss und Montage
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Installation
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung verschiedener Schaltfunktionen
- Umfangreiches, problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Sicherheit und Zuverlässigkeit
Fernschalter mit 2 Schließern
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 dient zur komfortablen Steuerung von elektrischen Lasten in Wohn-, Zweck- und Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


