SIEMENS - Fernschalter mit 2 Schließern, mit Jalousieschaltung Kontakt für AC 230V, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41423
Funktion - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312651
Sonepar Artikelnummer
120221746
Hersteller Artikelnummer
5TT41423
Hersteller Typ
5TT4142-3
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41423
Funktion:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
10 .. 13 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.146 kg
- Typ: Fernschalter mit 2 Schließern
- Jalousieschaltung Kontakt
- Ansteuerung: AC 12V
- Spannung: AC 230V, 400V
- Strom: 16A
- Einfach zu montieren und anzuschließen
- Zuverlässige Sicherheit dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Vielfältige Schaltfunktionen durch Kombination mit Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fernschalter SENTRON 5TT4
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 dient zur einfachen und sicheren Steuerung von Jalousien und Licht mit einer Ansteuerung für AC 230V und 400V bei einem Strom von 16A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


