SIEMENS - Fernschalter mit 2 Schließern, mit zentral Ein-aus Funktion Kontakt für AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41222
Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402505
Sonepar Artikelnummer
120594179
Hersteller Artikelnummer
5TT41222
Hersteller Typ
5TT4122-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41222
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
19 .. 26 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
19 .. 26 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
300 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.173 kg
- Typ: Fernschalter mit 2 Schließern
- Kontakt: AC 230V, 400V 16A
- Ansteuerung: AC 24V
- Berührungsschutz: Standardmäßig inkludiert
- Einfache und komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Schaltfunktionen durch verschiedene Zubehörteile
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fernschalter SENTRON 5TT4
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie industrielle Anwendungen konzipiert und bietet eine zentrale Ein-aus Funktion mit zuverlässiger Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


