SIEMENS - Fernschalter mit 2 Schließern, Serie Kontakt für AC 230V, 400V 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41323
Funktion - mechanisch Serienschalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869370514
Sonepar Artikelnummer
120593676
Hersteller Artikelnummer
5TT41323
Hersteller Typ
5TT4132-3
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41323
Funktion:
mechanisch Serienschalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
10 .. 13 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.145 kg
- Typ: Fernschalter SENTRON 5TT4
- Spannung: AC 230V, 400V
- Stromstärke: 16A
- Ansteuerung: AC 12V
- Schutzklasse: Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfacher und komfortabler Montageprozess
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Schaltfunktionen durch zusätzliche Geräte
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fernschalter mit 2 Schließern, Serie Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung AC 12V
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


