SIEMENS - Fernschalter mit 3 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung AC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41032
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312460
Sonepar Artikelnummer
120221733
Hersteller Artikelnummer
5TT41032
Hersteller Typ
5TT4103-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41032
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
19 .. 26 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 .. 400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.195 kg
- Typ: Fernschalter SENTRON 5TT4
- Kontakt: 3 Schließer
- Spannung: AC 230V, 400V
- Stromstärke: 16A
- Ansteuerungsspannung: AC 24V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen durch Zubehör.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fernschalter mit 3 Schließern
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ermöglicht die Steuerung von AC 230V und 400V bei 16A Ansteuerung mit AC 24V, ideal für Wohn- und industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


