SIEMENS - Fernschalter mit 3 Schließern mit zentral Ein-aus Funktion Kontakt für AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41230
Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312590
Sonepar Artikelnummer
120221741
Hersteller Artikelnummer
5TT41230
Hersteller Typ
5TT4123-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41230
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
184 .. 253 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
184 .. 253 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
300 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.229 kg
- Schließer: 3 Schließer
- Kontaktspannung: AC 230V, 400V
- Nennstrom: 16A
- Ansteuerung: AC 230V
- Montage: Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Vielfältige Schaltfunktionen durch umfassendes Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Fernschalter SENTRON 5TT4
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 dient zur zentralen Ein-aus Funktion für verschiedene Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


