SIEMENS - Fernschalter mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung DC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41141
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869414898
Sonepar Artikelnummer
120594176
Hersteller Artikelnummer
5TT41141
Hersteller Typ
5TT4114-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41141
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
88 .. 121 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 .. 400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.215 kg
- Kontakt für AC 230V, 400V 16A
- Ansteuerung DC 110V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßig Berührungsschutz
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fernschalter mit 4 Schließern
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 eignet sich für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


