SIEMENS - Fernschalter mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41142
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869414904
Sonepar Artikelnummer
120594177
Hersteller Artikelnummer
5TT41142
Hersteller Typ
5TT4114-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41142
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
19 .. 26 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 .. 400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.207 kg
- 4 Schließer
- Betriebsspannung: AC 230V, 400V
- Schaltstrom: 16A
- Steuerspannung: DC 24V
- Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fernschalter mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung DC 24V
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ermöglicht flexible Schaltfunktionen für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


