SIEMENS - Fernsteuerung Hilfsstrom mit erweiterten Funktionen (Eisenbahn, Temperatur), ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3071
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045341
Sonepar Artikelnummer
121120801
Hersteller Artikelnummer
5ST3071
Hersteller Typ
5ST3071
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3071
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
110 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.221 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


