Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter, Kipphebel Frame 1600, 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24, Icu H Icu=85kA 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter, Kipphebel Frame 1600, 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24, Icu H Icu=85kA 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA27126AC030AA0

  • Integrierter Erdschlussschutz - Nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - Ja

  • Hutschienenmontage optional - Ja

  • Komplettgerät mit Schutzeinheit - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121149764

Hersteller Artikelnummer

3VA27126AC030AA0

Hersteller Typ

3VA2712-6AC03-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA27126AC030AA0

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Hutschienenmontage optional:

Ja

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb optional:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

10.890 kg

Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600, 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24, Icu H Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT, bis 200% Schraubenflachanschluss