Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Feuerschutzthermost. 200mm 20-110°C Schaltdifferenz 2K-fest

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Feuerschutzthermost. 200mm 20-110°C Schaltdifferenz 2K-fest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:TKM2

  • Ausführung - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Anschluss - sonstige

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914049216

Sonepar Artikelnummer

121184085

Hersteller Artikelnummer

BPZ:TKM2

Hersteller Typ

TKM2

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:TKM2

Ausführung:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

Nein

Differenzwert:

2 K

Montageart:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Messbereich:

20 .. 110 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Mit Display:

Nein

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Schutzart (IP):

IP54

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe:

120 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

55 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.658 kg

THERMOSTAT