SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SP4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23276
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 100 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869144092
Sonepar Artikelnummer
120217120
Hersteller Artikelnummer
5SM23276
Hersteller Typ
5SM2327-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23276
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 50 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.521 kg
- 2-polig
- In: 100 A
- 30 mA Fehlersensitivität
- Un AC: 230 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2 bei FI-Blöcken 100 A und 125 A
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar
- Einfaches Zusammenstecken für benutzerfreundliche Installation
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Ermöglicht zentrale AUS-Schaltungen für höhere Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Flexibilität durch nachrüstbare Zusatzkomponenten
Fi-Block
Der FI-Block Typ A mit einer Nennstromstärke von 100 A und einer Fehlersensitivität von 30 mA dient zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


