SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM21216
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.01 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869273853
Sonepar Artikelnummer
120221584
Hersteller Artikelnummer
5SM21216
Hersteller Typ
5SM2121-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM21216
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.01 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.202 kg
- 2-polig
- Nennstrom (In): 16 A
- Fehlerstrom (10 mA)
- Nennspannung AC (Un): 230 V
- Kompatibel mit 5SY FI-Block SENTRON 5SM2
- Externe Fernauslösung bei allen FI-Blöcken 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Nachrüstbare Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter an der rechten Seite
- Werkzeuglose Montage durch einfaches Zusammengestecken
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern
- Möglichkeit zur Realisierung zentraler AUS-Schaltungen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fi-Block
Der FI-Block Typ A ist für den Schutz von Personen, Brand und Leitungen ausgelegt und ermöglicht eine werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


