SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23236
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484648
Sonepar Artikelnummer
120594065
Hersteller Artikelnummer
5SM23236
Hersteller Typ
5SM2323-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23236
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.189 kg
- In: 40 A
- 30 mA Fehlstromschutz
- Un AC: 230 V
- Werkzeuglose Verbindung durch einfaches Zusammengestecken
- Kompatibel mit 5SL4 FI-Block SENTRON 5SM2
- Externe Fernauslösung für 100 A und 125 A Modelle über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch die Auswahl an FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern
- Effiziente Implementierung dank werkzeugloser Verbindung
- Optimale Sicherheitstechnik, die auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten ist
- Erleichterte zentrale AUS-Schaltungen durch externe Fernauslösung
Fi-Block, 2-polig, Typ A
Der FI-Block dient zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


