SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23226
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869171166
Sonepar Artikelnummer
120218266
Hersteller Artikelnummer
5SM23226
Hersteller Typ
5SM2322-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23226
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.189 kg
- Typ: A
- Nennstrom (In): 40 A
- Fehlerstrom (IΔn): 30 mA
- Nennspannung AC (Un): 230 V
- Geeignet für 5SY FI-Block SENTRON 5SM2
- Werkzeuglose Montage durch einfaches Zusammengestecken
- Externe Fernauslösung für 100 A und 125 A Modelle über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch breite Auswahl an FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern
- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Zentrale AUS-Schaltungen durch externe Fernauslösung realisierbar
FI-Block
Der FI-Block ist für den Einsatz in Kombination mit Leitungsschutzschaltern zur Gewährleistung von Personen-, Brand- und Leitungsschutz konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


