SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, für 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26236
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484655
Sonepar Artikelnummer
120594070
Hersteller Artikelnummer
5SM26236
Hersteller Typ
5SM2623-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26236
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.181 kg
- Typ: A
- Nennstrom (In): 40 A
- Auslösestrom (300 mA)
- Un AC: 230 V
- Für: 5SL4 FI-Block SENTRON 5SM2
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung für FI-Blöcke 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter sind nachrüstbar
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten für alle Anwendungen
- Einfache und schnelle Installation ohne Werkzeug
- Optimale Sicherheitstechnik von Siemens
- Realisation von zentralen AUS-Schaltungen möglich
Fi-Block
Der FI-Block Typ A mit 40 A und einer Auslösestrom von 300 mA bietet eine einfache und werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern für effektiven Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


