SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26226
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869171203
Sonepar Artikelnummer
120218276
Hersteller Artikelnummer
5SM26226
Hersteller Typ
5SM2622-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26226
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.181 kg
- Typ: A
- Nennstrom (In): 40 A
- Fehlerstrom (IΔn): 300 mA
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- Kompatibel mit 5SY FI-Block SENTRON 5SM2
- Externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2 für 100 A und 125 A Modelle
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar an der rechten Seite
- Einfaches Zusammengestecken ermöglicht eine schnelle Installation.
- Große Typenvielfalt und Kombinationsmöglichkeiten für diverse Anwendungen.
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit.
- Zentrale AUS-Schaltungen sind realisierbar mit externen Anschlussklemmen.
Fi-Block
Der FI-Block ist für die Kombination mit Leitungsschutzschaltern konzipiert und bietet Werkzeuglosigkeit durch einfaches Zusammengestecken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


