SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, In: 63 A, 100 mA, Un AC: 230 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM24256
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869194110
Sonepar Artikelnummer
120221587
Hersteller Artikelnummer
5SM24256
Hersteller Typ
5SM2425-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM24256
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.190 kg
- Typ: FI-Block, 2-polig, Typ A
- Nennstrom (In): 63 A
- Fehlerstrom (100 mA)
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2 bei 100 A und 125 A FI-Blöcken
- Nachrüstbare Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter an der rechten Seite
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
- Möglichkeit zur Realisierung zentraler AUS-Schaltungen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Umfangreiches Programm an Zusatzkomponenten
Fi-Block
Der FI-Block ist ein 2-poliges Gerät vom Typ A mit einem Nennstrom von 63 A und einem Fehlerstrom von 100 mA, das für den Einsatz mit Leitungsschutzschaltern konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


