SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23256
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869171180
Sonepar Artikelnummer
120218268
Hersteller Artikelnummer
5SM23256
Hersteller Typ
5SM2325-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23256
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.200 kg
- Typ: FI-Block, 2-polig, Typ A
- In: 63 A
- 30 mA Empfindlichkeit
- Un AC: 230 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung für 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar
- Flexibilität durch eine große Typenvielfalt und Kombinationsmöglichkeiten
- Einfache und schnelle Installation durch werkzeuglose Montage
- Ermöglichung zentraler AUS-Schaltungen für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technologie für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fi-Block
Der FI-Block ist ein 2-poliger Typ A mit einer Nennstromstärke von 63 A und einem Empfindlichkeitsstrom von 30 mA, ideal für den sicheren Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


