SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V, für 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26266
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461045
Sonepar Artikelnummer
120594072
Hersteller Artikelnummer
5SM26266
Hersteller Typ
5SM2626-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26266
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.182 kg
- In: 63 A
- 300 mA
- Un AC: 230 V
- Geeignet für 5SL4 FI-Block SENTRON 5SM2
- Werkzeuglose Kombination durch einfaches Zusammengestecken
- Externe Fernauslösung bei FI-Blöcken 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für alle Anwendungen
- Einfache Installation und Wartung durch werkzeuglose Verbindung
- Optimale Technik für Sicherheit, bereitgestellt von Siemens
- Möglichkeiten für zentrale AUS-Schaltungen mit externem Fernauslöser
Fi-Block , 2-polig, Typ A
Der FI-Block dient zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


