SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26256
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869171227
Sonepar Artikelnummer
120218279
Hersteller Artikelnummer
5SM26256
Hersteller Typ
5SM2625-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26256
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.181 kg
- In: 63 A
- 300 mA
- Un AC: 230 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken
- Typenvielfalt an FI-Blöcken und umfangreiches Programm der Leitungsschutzschalter
- Externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2 für 100 A und 125 A Modelle
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar
- Hohe Sicherheit durch optimale Technik
- Flexibilität in der Kombination von FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern
- Einfache Installation ohne Werkzeuge
- Möglichkeit der zentralen AUS-Schaltungen
Fi-Block, 2-polig, Typ A
Der FI-Block SENTRON 5SM2 ermöglicht eine einfache Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


