SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, kurzzeitverz., In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23226KK01
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869357119
Sonepar Artikelnummer
120222762
Hersteller Artikelnummer
5SM23226KK01
Hersteller Typ
5SM2322-6KK01
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23226KK01
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
3 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.202 kg
- Typ: A, kurzzeitverzögert
- In: 40 A
- 30 mA Fehlerstromerkennung
- Un AC: 230 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken
- Externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2 bei 100 A und 125 A Modellen
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar an der rechten Seite
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Optimale Technik für Sicherheit und Schutz
- Einfache Installation ohne Werkzeug und Aufwand
- Flexible Anpassung durch nachrüstbare Komponenten
Fi-Block
Der FI-Block ist ein 2-poliger Typ A, kurzzeitverzögert, mit einer Nennspannung von 230 V und einem Nennstrom von 40 A, ideal für die Kombination mit Leitungsschutzschaltern zum Schutz von Personen, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


