SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, kurzzeitverz., In: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23256KK01
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869357126
Sonepar Artikelnummer
120222763
Hersteller Artikelnummer
5SM23256KK01
Hersteller Typ
5SM2325-6KK01
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23256KK01
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
3 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.213 kg
- Polig: 2-polig
- Stromstärke (In): 63 A
- Fehlerstrom (30 mA): ja
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- Typ: Kurzzeitverzögert
- Kombinationsmöglichkeiten: Mit 5SY FI-Block SENTRON und Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung: Vorhanden bei 100 A und 125 A über Y1/Y2
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken.
- Breite Typenvielfalt an FI-Blöcken und umfangreiche Programm der Leitungsschutzschalter bieten hohe Flexibilität.
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter sind nachrüstbar.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fi-Block
Der FI-Block Typ A mit einer kurzen Zeitverzögerung bietet zuverlässigen Personenschutz sowie Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


