SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, selektiv, In: 40 A, 1000 mA, Un AC: 230 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM28228
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 1 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869343570
Sonepar Artikelnummer
120222772
Hersteller Artikelnummer
5SM28228
Hersteller Typ
5SM2822-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SM28228
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
1 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.201 kg
- 2-polig
- Typ A
- Nennstrom (In): 40 A
- Fehlerstrom (1000 mA)
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken
- Externe Fernauslösung bei FI-Blöcken 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten für alle Anwendungen durch Typenvielfalt
- Einfache Installation ohne Werkzeuge für eine effiziente Nutzung
- Möglichkeit von zentralen AUS-Schaltungen für zusätzliche Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fi-Block
Der FI-Block ist eine selektive Schutzlösung, die die Kombination von Fehlerstromschutzschaltern mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


