SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, selektiv, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26228
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869171241
Sonepar Artikelnummer
120218277
Hersteller Artikelnummer
5SM26228
Hersteller Typ
5SM2622-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26228
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.188 kg
- Typ: A, selektiv
- Nennstrom: 40 A
- Fehlerstrom: 300 mA
- Netzspannung AC: 230 V
- Kombinierbar mit: Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung: verfügbar für 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Einfaches, werkzeugloses Zusammengestecken mit Leitungsschutzschaltern.
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten durch Typenvielfalt an FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern.
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter sind leicht nachrüstbar.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
FI-Block
Der FI-Block Typ A bietet eine selektive, werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


