SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 1000 mA, Un AC: 230 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM28258
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 1 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869343587
Sonepar Artikelnummer
120222774
Hersteller Artikelnummer
5SM28258
Hersteller Typ
5SM2825-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SM28258
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
1 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.203 kg
- Typ: A
- Polzahl: 2-polig
- Nennstrom (In): 63 A
- Fehlerstrom (IΔn): 1000 mA
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung für 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Nachrüstbare Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.
- Ermöglicht zentrale AUS-Schaltungen für zusätzliche Sicherheit.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
- Einfaches Zusammengestecken ohne Werkzeug reduziert Installationszeit.
FI-Block
Der FI-Block ist eine selektive Schutzvorrichtung mit einem Nennstrom von 63 A und einem Fehlerstromschutz von 1000 mA, die in Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


