SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V, für 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26268
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461076
Sonepar Artikelnummer
120594073
Hersteller Artikelnummer
5SM26268
Hersteller Typ
5SM2626-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26268
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.207 kg
- Typ: A, selektiv
- In: 63 A
- 300 mA Fehlerstrom
- Un AC: 230 V
- Werkzeugloses Zusammengestecken mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2 (für 100 A und 125 A)
- Zusatzkomponenten können nachgerüstet werden
- Hohe Flexibilität durch Typenvielfalt an FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern
- Einfache und schnelle Installation ohne Werkzeuge
- Möglichkeit zur zentralen AUS-Schaltung für bessere Sicherheitslösungen
- Optimaler Schutz für Personen, Brand und Leitung
- Langfristige Sicherheitstechnik von einem vertrauenswürdigen Anbieter - Siemens
Fi-Block
Der FI-Block ist ein selektiver Schutzschalter mit einer Nennstromstärke von 63 A und einem Fehlerstromschutz von 300 mA, entwickelt für eine einfache Kombination mit Leitungsschutzschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


