SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ F, kurzzeitverz., In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23223
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869460642
Sonepar Artikelnummer
120593710
Hersteller Artikelnummer
5SM23223
Hersteller Typ
5SM2322-3
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23223
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
F
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
3 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.200 kg
- In: 40 A
- Fehlerstrom: 30 mA
- Un AC: 230 V
- Kurzzeitverzögert
- Werkzeugloses Zusammengestecken mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2 für 100 A und 125 A
- Zusatzkomponenten nachrüstbar an der rechten Seite
- Hohe Flexibilität durch eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Einfache Installation ohne Werkzeug
- Zentrale AUS-Schaltungen realisierbar
Fi-Block , 2-polig, Typ F
Der FI-Block ist für die Kombination mit Leitungsschutzschaltern geeignet und bietet zuverlässigen Schutz gegen elektrische Fehler.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


