SIEMENS - FI-Block, 2-polig, Typ F, kurzzeitverz., In: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23253
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869460659
Sonepar Artikelnummer
120593711
Hersteller Artikelnummer
5SM23253
Hersteller Typ
5SM2325-3
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23253
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
F
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
3 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.213 kg
- Typ: F, kurzzeitverzögert
- In: 63 A
- 30 mA Fehlerstromschutz
- Un AC: 230 V
- Einfaches, werkzeugloses Zusammestecken mit Leitungsschutzschaltern
- Typenvielfalt an FI-Blöcken
- Externe Fernauslösung für 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Nachrüstbare Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter an der rechten Seite
- Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten für alle Anwendungen
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit
- Einfache Installation ohne Spezialwerkzeug
- Zentrale AUS-Schaltungen durch externe Fernauslösung möglich
Fi-Block , 2-polig, Typ F
Der FI-Block mit einer Nennstromstärke von 63 A und einem Fehlerstromschutz von 30 mA eignet sich zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


