SIEMENS - FI-Block, 3-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23336
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484679
Sonepar Artikelnummer
120594067
Hersteller Artikelnummer
5SM23336
Hersteller Typ
5SM2333-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23336
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.284 kg
- Typ: FI-Block Typ A
- Stromstärke (In): 40 A
- Fehlerstrom (30 mA)
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Werkzeuglose Kombination durch einfaches Zusammengestecken
- Kombinierbar mit Leitungsschutzschaltern der 5SL4-Serie
- Externe Fernauslösung verfügbar für 100 A und 125 A Modelle
- Zusatzkomponenten nachrüstbar an der rechten Seite
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten für alle Anwendungen
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit
- Einfache Installation ohne Werkzeug
- Flexibles System, das an spezifische Anforderungen angepasst werden kann
Fi-Block , 3-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V
Der FI-Block SENTRON 5SM2 von Siemens bietet Schutz für Personen, Brand- und Leitungsschutz durch eine werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


