SIEMENS - FI-Block, 3-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23326
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869227252
Sonepar Artikelnummer
120219812
Hersteller Artikelnummer
5SM23326
Hersteller Typ
5SM2332-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23326
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.287 kg
- Typ: 3-polig, Typ A
- Nennstrom (In): 40 A
- Nennfehlerstrom (30 mA)
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Kompatibilität: Für 5SY FI-Block SENTRON 5SM2
- Werkzeugloses Zusammengestecken mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung für 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar
- Viele Kombinationsmöglichkeiten für diverse Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Schutz
- Einfache Installation ohne Werkzeug
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fi-Block
Der FI-Block ist ein 3-poliger Typ A mit 40 A und 30 mA, der sicheren Schutz gegen Personen-, Brand- und Leitungsschutz in Kombination mit Leitungsschutzschaltern bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


