SIEMENS - FI-Block, 3-polig, Typ A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V, für 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26336
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484686
Sonepar Artikelnummer
120594074
Hersteller Artikelnummer
5SM26336
Hersteller Typ
5SM2633-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26336
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.274 kg
- Typ: A
- Nennstrom (In): 40 A
- Fehlerstrom (IΔn): 300 mA
- Nennspannung AC (Un AC): 400 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken
- Externe Fernauslösung für Modelle 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Nachrüstbare Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter an der rechten Seite
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten für alle Anwendungen dank der Typenvielfalt an FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern.
- Optimale Technik zur Sicherheit, unterstützt zentrale AUS-Schaltungen.
- Einfacher und schneller Zusammenbau ohne Werkzeug.
FI-Block
Der FI-Block ist eine umfassende Lösung zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


