SIEMENS - FI-Block, 3-polig, Typ A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26326
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869227290
Sonepar Artikelnummer
120219816
Hersteller Artikelnummer
5SM26326
Hersteller Typ
5SM2632-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26326
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.276 kg
- 3-polig
- Bemessungsstrom (In): 40 A
- Bemessungsfehlerstrom (IΔn): 300 mA
- Bemessungswechselspannung (Un AC): 400 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken
- Externe Fernauslösung für FI-Blöcke 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Nachrüstbare Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter an der rechten Seite
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für alle Anwendungen durch breite Typenvielfalt an FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern
- Realisation zentraler AUS-Schaltungen mit externen Fernauslösungen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Nur von Siemens.
Fi-Block
Der FI-Block Typ A mit 40 A und 300 mA dient der Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


