SIEMENS - FI-Block, 3-polig, Typ A, In: 63 A, 100 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM24356
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869325965
Sonepar Artikelnummer
120221588
Hersteller Artikelnummer
5SM24356
Hersteller Typ
5SM2435-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM24356
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.300 kg
- Typ: 3-polig, Typ A
- Nennstrom (In): 63 A
- Empfindlichkeit: 100 mA
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Kombinierbar mit 5SY FI-Block SENTRON 5SM2
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken
- Externe Fernauslösung bei 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar an der rechten Seite
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten für alle Anwendungen durch Typenvielfalt
- Einfache Installation und Anpassung ohne Werkzeug
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Zentrale AUS-Schaltungen mit externen Fernauslösungen möglich
Fi-Block
Der FI-Block ist ein 3-poliger Typ A mit einer Nennstromstärke von 63 A und bietet effektiven Schutz für Personen, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


