SIEMENS - FI-Block, 3-polig, Typ A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23366
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461083
Sonepar Artikelnummer
120594068
Hersteller Artikelnummer
5SM23366
Hersteller Typ
5SM2336-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23366
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.326 kg
- Typ: A
- Stromstärke (In): 63 A
- Fehlerstrom (30 mA):
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Kombination: Werkzeuglos durch einfaches Zusammengestecken mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung: Für 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Nachrüstbare Zusatzkomponenten: An der rechten Seite der Leitungsschutzschalter
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch Typenvielfalt der FI-Blöcke und Leitungsschutzschalter
- Einfache Installation ohne Werkzeug
- Optimale Sicherheitstechnik von Siemens für alle Anwendungen
- Möglichkeit zur Realisierung zentraler AUS-Schaltungen
Fi-Block , 3-polig, Typ A
Der FI-Block Typ A mit 63 A und 30 mA ist für den Personenschutz, Brand- und Leitungsschutz in Kombination mit Leitungsschutzschaltern konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


