SIEMENS - FI-Block, 3-polig, Typ A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, für 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26366
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461106
Sonepar Artikelnummer
120594075
Hersteller Artikelnummer
5SM26366
Hersteller Typ
5SM2636-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26366
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.275 kg
- Typ: Typ A
- Stromstärke: 63 A
- Fehlerstrom: 300 mA
- Netzspannung AC: 400 V
- Kombinierbarkeit: Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung: Für 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Nachrüstbarkeit: Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter an der rechten Seite
- Hohe Flexibilität durch eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten.
- Optimale Sicherheitstechnik zur Gewährleistung des Personenschutzes.
- Einfache Installation ohne Werkzeug spart Zeit und Aufwand.
- Zentrale AUS-Schaltungen sind mit externen Anschlussklemmen realisierbar.
Fi-Block, 3-polig, Typ A
Der FI-Block Typ A mit 63 A und 300 mA bietet eine einfache und werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern für umfassenden Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


