SIEMENS - FI-Block, 3-polig, Typ A, In: 63 A, 500 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM27356
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869309668
Sonepar Artikelnummer
120221591
Hersteller Artikelnummer
5SM27356
Hersteller Typ
5SM2735-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM27356
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.5 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.275 kg
- Typ: 3-polig, Typ A
- Nennstrom: 63 A
- Fehlerstrom: 500 mA
- Spannung: 400 V AC
- Kombinierbar mit: Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung: für 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten: einfach nachrüstbar an der rechten Seite
- Einfaches und werkzeugloses Zusammengestecken für die Installation.
- Große Typenvielfalt an FI-Blöcken für unterschiedliche Anwendungen.
- Möglichkeit zur Realisierung zentraler AUS-Schaltungen.
- Optimale Sicherheitstechnik, spezifisch entwickelt von Siemens.
Fi-Block , 3-polig, Typ A, In: 63 A, 500 mA, Un AC: 400 V
Der FI-Block SENTRON 5SM2 ist zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz konzipiert und ermöglicht eine einfache, werkzeuglose Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


