SIEMENS - FI-Block, 3-polig, Typ A, kurzzeitverz., In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23326KK01
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869357133
Sonepar Artikelnummer
120222764
Hersteller Artikelnummer
5SM23326KK01
Hersteller Typ
5SM2332-6KK01
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23326KK01
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
3 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.339 kg
- Typ: A
- Nennstrom (In): 40 A
- Fehlerstrom (30 mA)
- Bemessungswechselspannung (Un AC): 400 V
- Kurzzeitverzögert
- Kompatibel mit 5SY FI-Block SENTRON 5SM2
- Externe Fernauslösung für 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten dank breitem Sortiment an FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern
- Nachrüstbare Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fi-block, 3-polig, Typ A, kurzzeitverzögert
Der FI-Block dient zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz und ermöglicht eine werkzeuglose Verbindung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


