SIEMENS - FI-Block, 3-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 1000 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM28358
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 1 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869227351
Sonepar Artikelnummer
120219820
Hersteller Artikelnummer
5SM28358
Hersteller Typ
5SM2835-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SM28358
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
1 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.292 kg
- Typ: A
- Polanzahl: 3
- Nennstrom (In): 63 A
- Fehlerstrom (IΔn): 1000 mA
- Spannung (Un AC): 400 V
- Kompatibel mit 5SY FI-Block SENTRON 5SM2
- Externe Fernauslösung für 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Werkzeuglose Montage durch einfaches Zusammengestecken.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit einem umfangreichen Programm an Leitungsschutzschaltern.
- Nachrüstbare Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fi-block
Der FI-Block ist eine selektive Schutzeinrichtung für Personen-, Brand- und Leitungsschutz mit einfacher werkzeugloser Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


